Beli magnaflux spotcheck di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Magnaflux Spotcheck SKC-S (Cairan Pembersih NDT)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Magnaflux Spotcheck SKC-S (Cairan Pembersih NDT)
    Deskripsi:
    Spotcheck® SKC-S adalah bahan yang tidak terhalogenasi yang digunakan dalam proses inspeksi penetran cair. SKC-S digunakan pada kain lembab untuk menghilangkan penetrasi permukaan dari area inspeksi sebelum menerapkan pengembang.
    atribut:
    • Flash Point: > 57°F / 14°C
    • Density: 6.29 lb/gal / 755 g/L
    • Corrosion: Meets AMS 2644 requirements
    • Non Volatile Residue (ppm): <50
    • NPE-Free: Yes
  2. Magnaflux Spotcheck WCP2 (Cat Kontras Putih Magnetik)
    Mulai

    Rp439.900

    Magnaflux Spotcheck WCP2 (Cat Kontras Putih Magnetik)
    Deskripsi:
    Cat Kontras Magnavis® WCP-2 memberikan latar belakang putih yang meningkatkan indikasi partikel magnetik. Magnavis® WCP-2 terdiri dari pigmen aseton dan anorganik dan menggunakan propelan aerosol karbon dioksida untuk kemudahan aplikasi.
    atribut:
    • Appearance: Opaque paint with a matte finish
    • Color in Visible Light: White
    • Odor: Mild Solvent
    • Flash Point: NA (Aerosol)
  3. Magnaflux Spotcheck SKD-S2 (Developer) (Cairan Inspeksi Keretakan Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Magnaflux Spotcheck SKD-S2 (Developer) (Cairan Inspeksi Keretakan Logam)
    Deskripsi:
    Spotcheck® SKD-S2 adalah pengembang pelarut non-halogenasi yang memenuhi persyaratan utama untuk paduan khusus dan aplikasi nuklir. Spotcheck® adalah suspensi siap pakai dari partikel-partikel putih yang berkembang dalam pelarut cepat kering. Ini menghasilkan lapisan putih buram, yang memberikan latar belakang kontras yang sangat baik untuk indikasi penetran.
    atribut:
    • Density: Bulk: 7.5 lb/gal (870 g/L)
    • NPE-Free: Yes
  4. Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) (Cairan Penetran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) (Cairan Penetran)
    Deskripsi:
    General Description : Spotcheck SKL-SP1 is a solvent removable (or post emulsifiable) red colour contrast penetrant. SKL-SP1 exhibits outstanding penetrating characteristics which provide for maximum reliability in locating surface-open flaws and discontinuities. SKL-SP1 can be used over the entire spectrum of industrial applications, where a visible penetrant inspection system meets the requirements for surface-open flaw detection. Applications : Typical applications include castings, forgings, leak testing, welds and general metal work. SKL-SP1 has also been successfully used on non-porous ceramics and similar materials. However it is not recommended for the inspection of plastic materials, as it may stain, soften or even dissolve the base material under test. Composition : SKL-SP1 is composed of a blend of petroleum distillates, plasticiser and an oil soluble organic red dye.
    atribut:
    • Color: Dark Red
    • Odour: Bland
    • Density (g/cm³): 0.845
    • Viscosity (mm²/s): 3.4
    • Corrosion: Meets AMS 2644
    • AMS 2644 Class: Type 2 Method B, C, D
  5. Magnaflux Spotcheck 7HF (Cairan Partikel Magnet Hitam)
    Mulai

    Rp439.900

    Magnaflux Spotcheck 7HF (Cairan Partikel Magnet Hitam)
    Deskripsi:
    Magnavis® 7HF Black Visible Magnetic Particle Wet Method Prepared Bath dirancang untuk pemeriksaan tempat bagian-bagian yang, karena ukuran atau lokasinya, harus diperiksa di lapangan. Magnavis® 7HF tersusun atas bubuk magnetik Magnaflux 7C Hitam yang tersuspensi dalam minyak mineral volatilitas rendah. Ini menawarkan keuntungan yang signifikan dalam situasi di mana pengolahan massal ditemukan menjadi tidak praktis dan sering digunakan dalam kombinasi dengan WCP-2 White Contrast Paint.
    atribut:
    • Appearance: Oily liquid and fine particle solution
    • Color in Visible Light: Black
    • Odor: Odorless
    • Flash Point: > 200°F / 93°C
  6. Magnaflux Magnetic Particle Testing (Alat Uji Partikel Magnetik)
    Mulai

    Rp5.399.900

    Magnaflux Magnetic Particle Testing (Alat Uji Partikel Magnetik)
    Deskripsi:
    These kits include a magnetic yoke and particles for dry, nonfluorescent magnetic particle inspection (MPI) to locate quality issues in welds. Each leg on the yoke is placed on opposites sides of the weld to magnetize the metal. Dry particles are sprinkled on the surface and are drawn to flaws. Dry particle inspection is less likely to detect slight defects than wet particle inspection. Nonfluorescent particle testing is used in well-lighted areas and does not require an ultraviolet light.
  7. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  8. Magnaflux High Performance Ultrasonic Couplant (Gel Tester Ultrasonic)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Magnaflux High Performance Ultrasonic Couplant (Gel Tester Ultrasonic)
    atribut:
    • Compatibility: Most composites and metals
  9. TASETO Developer Remover Penetrant Set (Set Inspeksi Penetran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp359.900

    TASETO Developer Remover Penetrant Set (Set Inspeksi Penetran)
    Deskripsi:
    TASETO COLOR CHECK is a Penetrant testing material which is widely used in the inspection of surface discontinuit ies of Welds, Forgings, Pressure Vessels, Casting, General Metal Work, Power Plant Construction and Leak Testing.Apply the developer and suck out the penetrant inside a flaw after drying the developer to make an enlarged pattern indicating defect on a white background.The developer can be easily removed with cloth or scrubbing brush.Can also be used widely for cleaning of various parts since it has excellent detergency against oil stain, etc.With its excellent penetrating property, penetrates into fine defects when applied to an inspection object. When a developer is applied after the removal treatment, a clear pattern indicating defect is formed on a white background.The detection sensitivity is high, being classified as high sensitivity of JIS Z 2343.
    atribut:
    • Color: White, Transparent, Red
    • Capacity (ml): 420
  10. Nabakem Dye Penetrant Inspection Mega Check (NDT)
    Mulai

    Rp83.900

  11. WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp67.900

    WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dll
    atribut:
    • Initial Boiling Point (°C): 60
    • Solubility in Water: Insoluble
    • Specific Gravity: 0.66
    • Percent Volatile (%): 100
  12. Magnaflux Magnaglo Fluorescent Magnetic Particle Testing
    Mulai

    Rp499.900

    Magnaflux Magnaglo Fluorescent Magnetic Particle Testing
    Deskripsi:
    14HF is a ready-to-use fluorescent magnetic particle ink for locating medium-fine discontinuities in critical parts by providing clear, bright, fluorescent green indications for excellent inspection quality and accuracy.14HF is an ideal choice for high performance inspections of precision safety-critical or high-stress components, and to extend the life of valuable mag particle equipment. It is widely regarded as the test material of choice for aerospace applications.Ready-to-useLow maintenance, oil-based suspensionHigh sensitivityExcellent fluorescent contrastExcellent particle mobilityGood dispersion stabilityProtects parts and equipment against corrosionGreat concentration consistencySuperior surface wettingEven surface coverage for better detection
    atribut:
    • Required Equipment: Magnetizing device, UV light source
  13. CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    CRC CO Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)
    Deskripsi:
    Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.
    atribut:
    • Appearance: Colorless Volatile Liquid
  14. Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp259.900

    Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  15. HARDEN Pompa Oli Mini
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp51.900

    HARDEN Pompa Oli Mini
    Deskripsi:
    -Terbuat dari plastik PET ramah lingkungan dan baja berkualitas tinggi-Konstruksi baja tahan karat berkualitas tinggi-Cerat logam fleksibel-Kaleng Minyak Plum Profesional-Terbuat dari baja halus-Sambungan tembaga-Kaleng Minyak Plum PRO-TAHAN MINYAK-TAHAN ABRASI-TAHAN PRESS-MINYAK CEPAT-Tampilan Produk1. Plastik Rekayasa Kekuatan TinggiKepala pot terbuat dari plastik rekayasa berkekuatan tinggi dengan alat kelengkapan tembaga, indah dan tahan lama.Panci minyak terbuat dari plastik khusus yang indah, dapat dilipat dan tidak pecah.2. Pengisap Berkilau Dua CakarBadan panci transparan, struktur baru, bahkan sisa minyak mudah untuk diperiksa.Teknologi hidrolik baru, tekanan tinggi, cepat diminyaki.3. Tekan Dengan Lancar dan FleksibelStruktur teknik penyegelan baru, tidak ada kebocoran, bisa ditekan dengan lancar dan fleksibel.Desain baru yang ditangani, lebih nyaman dan portabel.4. Baja Berkualitas Tinggi yang DipilihKepala pot dengan badan katup logam dan inti minyak yang memompa, penyegelan sambungan tembaga yang baik.Cantik dan tahan lama, bisa berulang kali digunakan lebih dari ribuan kali.5. Dilengkapi dengan Gantungan GantungBagian atas produk yang disetel suspensible hook, nyaman digantung saat bebas, tidak berantakan.
  16. Avian VIP Paint Remover
    Mulai

    Rp38.900

    Avian VIP Paint Remover
    Deskripsi:
    VIP Paint Remover adalah campuran pengelupas cat yang efektif untuk menghilangkan/mengelupaskan cat enamel, lacquer, baking, printing, politur, vernis dan lain-lain pada permukaan besi atau kayu Penggunaaan VIP Paint Remover tidak merusak permukaan besi dan kayu, sangat praktis, menghemat waktu dan tenaga kerja serta dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan Bekas cat yang dibersihkan VIP Paint Remover tidak dapat terbakar.
    atribut:
    • Drying Time (minute): 3-10
    • Spreadability (m²/L/layer): 3-4
  17. Dextone Silicone Sealant Tube Weatherproof (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Silicone Sealant Tube Weatherproof (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silicone sausage Neutral dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, kerangka jendela, aquarium dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselain, dan plastik. Mempunyai fleksibilitas yang baik. Tahan terhadap cuaca dan sinar Ultraviolet.
    atribut:
    • Volume (ml): 300
  18. York Air Conditioner AC Ceiling Concealed Non Inverter (AC Plafon)
    Mulai

    Rp14.999.900

    York Air Conditioner AC Ceiling Concealed Non Inverter (AC Plafon)
    atribut:
    • Refrigerant: R410
    • Nominal Voltage (V): 220–240
    • Dimensions Indoor (mm): 900x190x447
    • Frequency (Hz): 50
    • Indoor Weight (kg): 25
    • Made In: China
    • Phase: 1
    • Pipe Size (inch): 1/4 - 1/2
Daftar Harga magnaflux spotcheck Terbaru October 2026
Magnaflux Spotcheck Developer Remover Penetrant Set (Set Inspeksi Penetran)Rp319.900
Magnaflux Spotcheck SKC-S (Cairan Pembersih NDT)Rp109.900
Magnaflux Spotcheck WCP2 (Cat Kontras Putih Magnetik)Rp439.900
Magnaflux Spotcheck SKD-S2 (Developer) (Cairan Inspeksi Keretakan Logam)Rp109.900
Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) (Cairan Penetran)Rp109.900
Magnaflux Spotcheck 7HF (Cairan Partikel Magnet Hitam)Rp439.900
Magnaflux Magnetic Particle Testing (Alat Uji Partikel Magnetik)Rp5.399.900
WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
Magnaflux High Performance Ultrasonic Couplant (Gel Tester Ultrasonic)Rp1.099.900
TASETO Developer Remover Penetrant Set (Set Inspeksi Penetran)Rp359.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)